Schneider Electric - Robot T2m-F-NC-40-800 Robot T2m-F-NC-40-800 - VRKT2M0FNC00000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 2
degrés de liberté - 2
charge maximum supportée - 40 kg
couverture - 800 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489609726
Réf. Sonepar
01887960972
Réf. Fournisseur
VRKT2M0FNC00000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de joints:
2
degrés de liberté:
2
charge maximum supportée:
40 kg
couverture:
800 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
440 mm