Schneider Electric - ROBOT T3L-F-NC-35-1000 / ILM - VRKT3L0FNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ROBOT T3L-F-NC-35-1000 / ILM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 2

  • degrés de liberté - 2

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • couverture - 1500 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481258724

Réf. Sonepar

01887125872

Réf. Fournisseur

VRKT3L0FNC00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

2

degrés de liberté:

2

charge maximum supportée:

35 kg

couverture:

1500 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

555 mm