Schneider Electric - ROBOT T3M-F-NC-50-1000 - VRKT3M1FNC00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 2
degrés de liberté - 2
charge maximum supportée - 45 kg
couverture - 1000 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485459202
Réf. Sonepar
01887545920
Réf. Fournisseur
VRKT3M1FNC00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
2
degrés de liberté:
2
charge maximum supportée:
45 kg
couverture:
1000 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
555 mm



