Schneider Electric - RXZ push-in socket with clamp, separate contact, for RXM2/RXM4 relays - RXZE14P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort 
- mode de pose - Rail DIN 35 mm 
- nombre de broches - 14 
- largeur - 31 mm 
- hauteur - 85 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481465764
Réf. Sonepar
01887146576
Réf. Fournisseur
RXZE14P
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
31 mm
hauteur:
85 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Cette prise est enfichable. Elle dispose d'une tension nominale de 250VCA avec une puissance nominale de sortie de 7A. Elle abrite un large choix de contacts pour une utilisation à courant nominal élevé avec une conception compacte pour une installation flexible et facile sur un rail DIN. Elle permet de réduire la taille des armoires et d'augmenter la fiabilité des machines, montables presque partout. Elle est compatible avec le relais de contrôle enfichable. Elle permet une installation facile et une connexion au relais à partir de sa prise. Elle dispose d'une fonctionnalité pour les systèmes automatisés à logique câblée destinée à compléter les fonctions des automates programmables industriels (API). Cette embase de relais à enclenchement est compatible avec la gamme de relais enfichables d'interface RXM.


