Schneider Electric - SAH - Self Anti-Harmonique - 400V - 50Hz - 100Kvar - 210Hz - LVR05X00A40T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 144.33...144.33 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480541544

Réf. Sonepar

01887054154

Réf. Fournisseur

LVR05X00A40T

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

144.33...144.33 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP00

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

190 A

facteur de compensation:

5.7 %

puissance du banc de filtres:

100 kvar

SAH - Self Anti-Harmonique - 400V - 50Hz - 100Kvar - 210Hz - 350mmx220mmx350mm - 46kg