Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 12,5Kvar 135Hz - LVR14125A40T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles, côté primaire - 3 
- courant assigné CA - 18.04...18.04 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V 
- fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz 
- indice de protection (IP) - IP00 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606480541551
Réf. Sonepar
01887054155
Réf. Fournisseur
LVR14125A40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
18.04...18.04 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
20 A
facteur de compensation:
14 %
puissance du banc de filtres:
12.5 kvar





