Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 25Kvar 190Hz - LVR07250A40T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles, côté primaire - 3 
- courant assigné CA - 36.08...36.08 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V 
- fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz 
- indice de protection (IP) - IP00 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606480541483
Réf. Sonepar
01887054148
Réf. Fournisseur
LVR07250A40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
36.08...36.08 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
43 A
facteur de compensation:
7 %
puissance du banc de filtres:
25 kvar






