Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 6,5Kvar 135Hz - LVR14065A40T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 9.38...9.38 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480541599

Réf. Sonepar

01887054159

Réf. Fournisseur

LVR14065A40T

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

9.38...9.38 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP00

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

10 A

facteur de compensation:

14 %

puissance du banc de filtres:

6.5 kvar