Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 6,5Kvar 210Hz - LVR05065A40T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 9.38...9.38 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480541582
Réf. Sonepar
01887054158
Réf. Fournisseur
LVR05065A40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
9.38...9.38 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
12 A
facteur de compensation:
5.7 %
puissance du banc de filtres:
6.5 kvar





