Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 60Hz 100Kvar 162Hz - LVR14X00B40T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles, côté primaire - 3 
- courant assigné CA - 144.34...144.34 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V 
- fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz 
- indice de protection (IP) - IP00 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606480541629
Réf. Sonepar
01887054162
Réf. Fournisseur
LVR14X00B40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
144.34...144.34 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
159.7 A
facteur de compensation:
14 %
puissance du banc de filtres:
100 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre





