Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 60Hz 100Kvar 228Hz - LVR07X00B40T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 144.3...144.3 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480541650
Réf. Sonepar
01887054165
Réf. Fournisseur
LVR07X00B40T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
144.3...144.3 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
155.9 A
facteur de compensation:
7 %
puissance du banc de filtres:
100 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre