Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 60Hz 25Kvar 252Hz - LVR05250B40T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 36.1...36.1 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480541698
Réf. Sonepar
01887054169
Réf. Fournisseur
LVR05250B40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
36.1...36.1 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
44 A
facteur de compensation:
5.7 %
puissance du banc de filtres:
25 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre





