Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 480V 60Hz 12,5 Kvar 210Hz - LVR05125B48T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 15.03...15.03 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480541414
Réf. Sonepar
01887054141
Réf. Fournisseur
LVR05125B48T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
15.03...15.03 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
20.9 A
facteur de compensation:
5.7 %
puissance du banc de filtres:
12.5 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre





