Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 480V 60Hz 25 Kvar 210Hz - LVR05250B48T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 30.1...30.1 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480541421
Réf. Sonepar
01887054142
Réf. Fournisseur
LVR05250B48T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
30.1...30.1 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
36.7 A
facteur de compensation:
5.7 %
puissance du banc de filtres:
25 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre