Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 690V 50Hz 25Kvar 190Hz - LVR07250A69T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 20.92...20.92 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480541773

Réf. Sonepar

01887054177

Réf. Fournisseur

LVR07250A69T

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

20.92...20.92 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP00

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

24 A

facteur de compensation:

7 %

puissance du banc de filtres:

25 kvar