Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 690V 50Hz 50Kvar 190Hz - LVR07500A69T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles, côté primaire - 3 
- courant assigné CA - 41.83...41.83 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V 
- fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz 
- indice de protection (IP) - IP00 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3606480541780
Réf. Sonepar
01887054178
Réf. Fournisseur
LVR07500A69T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
41.83...41.83 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
47 A
facteur de compensation:
7 %
puissance du banc de filtres:
50 kvar





