Schneider Electric - Schneider Charge Pro - Kit d'adaptation du pied de 1 vers 2 bornes - IK10 - EVA2PCS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487401339
Réf. Sonepar
01887740133
Réf. Fournisseur
EVA2PCS2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire Schneider Charge Pro est un kit de conversion pour pied EVlink. Cette plaque permet de transformer le pied pour 1 borne en pied pour 2 bornes. Les dimensions sont (L) 360 mm x (H) 600 mm x (P) 50 mm. Son poids est de 1,6 kg. La couleur est gris foncé (RAL 7016). Le matériau du kit de conversion est l'Alu 5754 avec prétraitement au phosphate de zinc.
Quelques mots du fabricant :
- Certifié et esthétique – Conforme à une certification de sécurité stricte