Schneider Electric - Schneider OffGrid 330, Station Electrique Portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD - PPS330-GR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée DC max. - 30 V

  • courant d'entrée max. CC - 8 A

  • tension de sortie CA - 230 V

  • format de pile - lithium-ion

  • capacité nominale de la batterie - 0.332 kWh

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304736875

Réf. Sonepar

01887736875

Réf. Fournisseur

PPS330-GR

Marque

Schneider Electric

tension d'entrée DC max.:

30 V

courant d'entrée max. CC:

8 A

tension de sortie CA:

230 V

format de pile:

lithium-ion

capacité nominale de la batterie:

0.332 kWh

type de tension d'entrée:

DC

fréquence:

50/60 Hz

nombre de phases:

1

courant de sortie max. CC:

10 A

puissance nominale de sortie CA:

0.3 kW

capacité de batterie utilisable:

0.332 kWh

température ambiante:

20...70 °C

charge de crête de courte durée:

1 kW

courant de charge max.:

1 A

courant de déchargement max.:

1 A

puissance de charge max.:

1 kW

puissance de décharge max.:

1 kW

profondeur de décharge max.:

100 %

compatible alimentation de secours:

Oui

alimentation de secours max.:

1 kW

protection contre les surcharges/la température:

Oui

écran:

intégré

avec gestion de la charge:

Oui

interrogeable à distance:

Non

nombre de trackers MPP:

1

tension MPP:

100...100 V

connectable via Wi-Fi:

Non

interface USB:

Non

interface de communication Internet modem Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

transfert de données par WLAN:

Non

transfert de données par Bluetooth:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

163 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

223 mm

Schneider OffGrid 330 Station de recharge electrique portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 1 USB-C, Chargeur à induction

Les Atouts de l'article:

La centrale électrique portable OffGrid de Schneider Electric est conçue pour les amateurs de plein air et les particuliers afin de fournir une alimentation cohérente et fiable quand vous en avez besoin, à tout moment et en tout lieu. Pesant 3,3 kg (7,3 lb), la centrale électrique portable est compacte pour une portabilité facile sans compromettre la durabilité. Il dispose de 2 prises CA sinusoïdales pures, de 3 ports USB-A, d'un port de voiture et d'un port USB-C PD à double usage de 60 W qui peut se charger ou se recharger. La centrale électrique portable est livrée avec quatre façons de se recharger : mur, solaire, voiture et USB-C. Il faut environ 5 heures pour se charger complètement via une prise murale, ou 3,7 heures en le connectant à l'accessoire de panneau solaire de 100 W en option. Conçue dans un souci de durabilité, la centrale électrique portable est équipée d'un boîtier en plastique recyclé à 60 % et est livrée dans un emballage durable. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.



Quelques mots du fabricant :

  • 4 façons de recharger vos appareils tout en les alimentant afin que vous puissiez rester connecté à vos appareils.
  • Grande capacité de batterie tout en restant léger et facile à transporter.
  • Tampon de charge sans fil pour charger des appareils intelligents, éliminant les câbles supplémentaires
  • Conception durable avec un accessoire de charge de panneau solaire en option (PSP100 vendu séparément).
  • Lumière LED ambiante avec mode SOS pour une utilisation facile même dans l'obscurité