Schneider Electric - Schneider OffGrid 730, Station Electrique Portable, 230V, 738Wh Lithium-ion, LCD - PPS730-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée DC max. - 30 V
courant d'entrée max. CC - 10 A
tension de sortie CA - 230 V
format de pile - lithium-ion
capacité nominale de la batterie - 0.738 kWh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304736899
Réf. Sonepar
01887736899
Réf. Fournisseur
PPS730-GR
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée DC max.:
30 V
courant d'entrée max. CC:
10 A
tension de sortie CA:
230 V
format de pile:
lithium-ion
capacité nominale de la batterie:
0.738 kWh
type de tension d'entrée:
AC/DC
fréquence:
50/60 Hz
nombre de phases:
1
courant de sortie max. CC:
10 A
puissance nominale de sortie CA:
0.7 kW
capacité de batterie utilisable:
0.738 kWh
température ambiante:
20...70 °C
charge de crête de courte durée:
1 kW
courant de charge max.:
1 A
courant de déchargement max.:
1 A
puissance de charge max.:
1 kW
puissance de décharge max.:
1 kW
profondeur de décharge max.:
100 %
compatible alimentation de secours:
Oui
alimentation de secours max.:
1 kW
protection contre les surcharges/la température:
Oui
écran:
intégré
avec gestion de la charge:
Oui
interrogeable à distance:
Non
nombre de trackers MPP:
1
tension MPP:
1...1 V
connectable via Wi-Fi:
Non
interface USB:
Non
interface de communication Internet modem Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
transfert de données par WLAN:
Non
transfert de données par Bluetooth:
Non
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
200 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
La centrale électrique portable OffGrid de Schneider Electric est conçue pour les amateurs de plein air et les particuliers afin de fournir une alimentation cohérente et fiable quand vous en avez besoin, à tout moment et en tout lieu. Pesant 6,4 kg (14,1 lb), la centrale électrique portable est compacte pour une portabilité facile sans compromettre la durabilité. Il dispose de 2 prises CA sinusoïdales pures, 3 ports USB-A avec QC18W, 2 prises DC5521, un port de voiture et 2 ports USB-C PD jusqu'à PD100W La centrale électrique portable est livrée avec trois façons de se recharger : mur, solaire et voiture. Il faut environ 9 heures pour se charger complètement via une prise murale, ou 4,5 heures en le connectant à l'accessoire de panneau solaire de 200 W en option. Conçue dans un souci de durabilité, la centrale électrique portable est équipée d'un boîtier en plastique recyclé à 60 % et est livrée dans un emballage durable. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.
Quelques mots du fabricant :
- 3 façons de vous recharger tout en alimentant vos appareils pour rester connecté.
- Plus léger que les modèles similaires des principaux concurrents (au moment de la publication en 2024).
- Tampon de charge sans fil pour charger des appareils intelligents, éliminant les câbles supplémentaires
- Conception durable avec un accessoire de charge de panneau solaire en option (PSP100 et PSP200 vendus séparément).
- Lumière LED ambiante avec mode SOS pour une utilisation facile même dans l'obscurité










