Schneider Electric - Schneider Panneau solaire pour Station électrique portable OffGrid, 200 W - PSP200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 20.97 V
courant MPP - 11.17 A
degré d'efficacité du module - 100 %
longueur - 2425 mm
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304736820
Réf. Sonepar
01887736820
Réf. Fournisseur
PSP200
Marque
Schneider Electric
tension max. du système:
20.97 V
courant MPP:
11.17 A
degré d'efficacité du module:
100 %
longueur:
2425 mm
largeur:
550 mm
puissance MPP:
1 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
1
tension MPP:
20.97 V
tension à vide:
24.97 V
courant de court-circuit:
11.17 A
tolérance de puissance:
100...100 %
coefficient de température Pmpp:
100 %/K
coefficient de température Uoc:
100 %/K
coefficient de température Isc:
100 %/K
hauteur:
5 mm
poids:
7 kg
cadre:
Non
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1 mm
nombre de diodes bypass:
1
température de fonctionnement:
0...0 °C
capacité de charge du courant de retour:
1 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Non
couleur des cellules:
noir
couleur de la face arrière:
noir
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de panneau solaire OffGrid de Schneider fournit une recharge fiable et polyvalente de votre centrale électrique portable, à la maison ou en dehors du réseau. Ce panneau solaire de 200 W est compatible avec les centrales électriques portables OffGrid 500 et 730 de Schneider via un connecteur CC. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.
Quelques mots du fabricant :
- Recharge fiable et durable de votre centrale électrique portable
- Pliable, compact et livré avec une poignée pour une portabilité facile
- Conception étanche IP65 pour résister à une variété de conditions météorologiques
- Compatible avec les centrales électriques portables OffGrid 500 et 730 de Schneider




