Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - SERVO DOUBLE AXE 5/15 A,HW - LXM62DD15D21000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...230 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 15 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 110 kW

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485317731

Réf. Sonepar

01887531773

Réf. Fournisseur

LXM62DD15D21000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

200...230 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

15 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

110 kW

indice de protection (IP):

autre

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

110 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

2

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

Lexium - servo double axe 5/15 A, HW - LXM 62 - triphasé - H310mmxL44,5mmxP270mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce servo variateur double fait partie de la gamme Lexium 62 & Motors. Il est adapté aux applications générales de contrôle des machines, d'automatisation d'emballage et de manutention des matériaux. Il est équipé de connecteurs pour la connexion électrique. Ce produit est certifié CE, CSA, EAC, TUV et UL. Le variateur dispose d'une interface physique SERCOS III. Il dispose d'un indice de protection IP20. Les servo systèmes multiaxes Lexium 62 peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive 3 LMC des séries Pro/Pro2 et Eco via la communication SERCOS. Ces servo variateurs multiaxes et servomoteurs de 0,95 kW à 24 kW sont adaptés aux solutions d'automatisation basées sur PacDrive. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
  • Adaptation pour machines neuves ou rénovation
  • Fonctions de sécurité : STO câblé SIL3, CAT 4, PLe
  • LEXIUM62 communique par réseau sercos
  • Compatibilité avec les contrôleurs PacDrive 3