Schneider Electric - SERVO DOUBLE AXE 9/27 A,HW - LXM62DD27D21000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...230 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 27 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 110 kW
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485317755
Réf. Sonepar
01887531775
Réf. Fournisseur
LXM62DD27D21000
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
200...230 V
fréquence de sortie max.:
500 Hz
courant de sortie nominal I2N:
27 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
110 kW
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
110 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce servo variateur double fait partie de la gamme Lexium 62 & Motors. Il est adapté aux applications générales de contrôle des machines, d'automatisation d'emballage et de manutention des matériaux. Il est équipé de connecteurs pour la connexion électrique. Ce produit est certifié CE, CSA, EAC, TUV et UL. Le variateur dispose d'une interface physique SERCOS III. Il dispose d'un indice de protection IP20. Les servo systèmes multiaxes Lexium 62 peuvent être contrôlés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive 3 LMC des séries Pro/Pro2 et Eco via la communication SERCOS. Ces servo variateurs multiaxes et servomoteurs de 0,95 kW à 24 kW sont adaptés aux solutions d'automatisation basées sur PacDrive. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
- Adaptation pour machines neuves ou rénovation
- Fonctions de sécurité : STO câblé SIL3, CAT 4, PLe
- LEXIUM62 communique par réseau sercos
- Compatibilité avec les contrôleurs PacDrive 3





