Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 070 2,2NM ,KEY,SINGEL,NO - SH30702S0001100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485405179
Réf. Sonepar
01887540517
Réf. Fournisseur
SH30702S0001100
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
750 mm
hauteur:
1000 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


