Schneider Electric - SH3 - moteur - 40mm 0,18Nm 170W - arbre clavette IP65 sincos multi 16 sansfrein - SH30401P17A2000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SH3 - moteur - 40mm 0,18Nm 170W - arbre clavette IP65 sincos multi 16 sansfrein

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485467450

Réf. Sonepar

01887546745

Réf. Fournisseur

SH30401P17A2000

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

0.21 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur - 0,21 N.m - single - couple crête à l'arrêt : 0,75 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur axe : 25mm - taille bride moteur : 40mm - connecteur droit - IP54, IP65 - sans frein de parking - Multitours - Arbre à clavette