Schneider Electric - Smart-UPS Accessoires - Câble extension de batterie - Bloc batterie autonome - SMX039-2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 173 mm

  • hauteur - 224 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304269045

Réf. Sonepar

03345000108

Réf. Fournisseur

SMX039-2

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

173 mm

hauteur:

224 mm

profondeur:

64 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS Accessoires - Câble extension de batterie - Autonomie prolongée pour des équipements critiques - Pour Smart-UPS X - A utiliser avec un bloc de batteries autonome - 121,9cm

Les Atouts de l'article:

Ce câble permet de connecter un système de batterie externe au Smart-UPS X, offrant une autonomie prolongée pour vos équipements critiques.Ce câble est conçu pour être utilisé avec un bloc de batteries autonome. Il est livré avec un câble unique, vous permettant de connecter facilement votre système de batterie externe au UPS.Ce produit répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Extension de l'autonomie des équipements connectés
  • Flexibilité de capacité avec ajout de batteries supplémentaires
  • Installation facile et pratique