Schneider Electric - Smart UPS Accessoires - Rails de montage en rack - 4 montants - Visserie - Gris - SU032A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 527 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304194668
Réf. Sonepar
03345000189
Réf. Fournisseur
SU032A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
527 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
89 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Ces rails sont spécialement conçus pour être utilisés avec les onduleurs Smart-UPS et offrent une solution de montage fiable pour les installations en rack.Ils assurent une fixation solide de votre onduleur dans le rack, garantissant une installation sans souci et une protection adéquate de votre équipement. L'équipement comprend un guide d'installation détaillé, du matériel de montage (y compris des vis) et des supports de montage en rack.Ce produit répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Installation pratique avec guide d'installation et matériel inclus.
- Fixation solide et fiable de l'onduleur dans le rack
- Compatibilité avec les racks standard pour une intégration facile