Schneider Electric - Smart-UPS - Chariot à roulettes - Pour Smart-UPS On-Line - Pieds ajustables - SURT013

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304262350

Réf. Sonepar

03345000007

Réf. Fournisseur

SURT013

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

635 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS Accessoires - Chariot à roulettes - Déplacement des onduleurs Smart-UPS On-line - Pieds ajustables roulettes résistantes - Différents environnements - Forte résistance - 89x432x635mm

Les Atouts de l'article:

Ce chariot à roulettes permet de déplacer facilement les onduleurs Smart-UPS on-line, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation dans différents environnements. Ce produit répond aux normes REACh et RoHS de l'Union Européenne, garantissant ainsi son respect de l'environnement et de la sécurité. Il est exempt de mercure et est conforme aux directives RoHS de l'UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Forte résistance
  • Pieds ajustables