Schneider Electric - Smart-UPS - Kit de rails - Transforme tour en rack - Pour Smart-UPS On-line SRT - SRTRK2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart-UPS - Kit de rails - Transforme tour en rack - Pour Smart-UPS On-line SRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 527 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304313113

Réf. Sonepar

01887544131

Réf. Fournisseur

SRTRK2

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

527 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

89 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

10000 VA

capacité:

0 Ah

Accessoires Smart-UPS - Kit de rails gris - Installation onduleurs - Transformation tour en rack - Pour Smart-UPS On-line SRT 6/6/8/10 kVA - Rack 19 pouces - 44x527x89mm

Les Atouts de l'article:

Le kit de rail gris pour Smart-UPS On-line SRT permet d'installer votre onduleur en toute simplicité et en toute sécurité dans un rack de 19 pouces. Conforme à la réglementation REACh, ce kit de rail est fabriqué en respectant les normes environnementales les plus strictes.



Quelques mots du fabricant :

  • Facilité d'installation
  • Conception robuste
  • Conception respecteuse de l'environnement