Schneider Electric - Smart-UPS - Kit raccordement sur bornier - Pour Smart-UPS SRT - 3000/5000/6000VA - SURT007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 198 mm
hauteur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304217282
Réf. Sonepar
03345421728
Réf. Fournisseur
SURT007
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
198 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
43 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
6000 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Le kit de raccordement par bornier permet de connecter facilement et rapidement les onduleurs Smart-UPS on-line de 3000, 5000 et 6000VA. Ce kit de raccordement par bornier garantit une connexion solide et stable entre votre onduleur Smart-UPS et les autres équipements. Cela vous assurera une alimentation électrique continue et protégée.Ce produit répond aux standards et normes en vigueur, tels que la directive RoHS UE pour la conformité environnementale, la régulation REACh pour la protection de l'environnement et la non-utilisation de mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'installation et de connexion avec les onduleurs Smart-UPS
- Connexion solide et stable garantissant une alimentation électrique continue et protégée
- Label Green Premium, garantissant son respect de l'environnement.





