Schneider Electric - Smart-UPS on-line - câble 3,5m extension batterie - pr pack batterie 192V XLBP2 - SURT019

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304267430

Réf. Sonepar

03345000008

Réf. Fournisseur

SURT019

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

350 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS on-line - câble 3,5m extension batterie - pr pack batterie 192V XLBP2

Les Atouts de l'article:

Solutions accessoires améliorant la souplesse d'utilisation du Matrix UPS.