Schneider Electric - Smart-UPS on-line - filtre pour application marine - 3000VA - SURT023M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304284697

Réf. Sonepar

01887428469

Réf. Fournisseur

SURT023M

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

279 mm

courant nominal:

16 A

puissance nominale:

3000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS on-line - filtre pour application marine - capacité de charge 3000VA - fréquence d'entrée 47/63 Hz - tension d'entrée 100-240Vca - alimentation d'entrée 2100W - courant d'entrée maximal 16A - tensions de sortie 208-220-230-240V

Les Atouts de l'article:

Ce filtre d'une capacité de 3000VA est conçu pour fournir une protection électrique fiable et durable pour les applications marines et de transport. Il offre une disponibilité élevée et une résistance solide pour faire face aux conditions difficiles. Ce produit répond aux normes et standards de qualité les plus exigeants, y compris la norme DNV. Il est également conforme à la directive RoHS UE, ce qui garantit qu'il est exempt de substances dangereuses pour l'environnement.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation électrique constante et de qualité
  • Protège les équipements sensibles contre les perturbations électriques
  • Efficacité énergétique optimisée