Schneider Electric - Smart-UPS on-line - kit rack 19p pour Smart-UPS on-line 1000VA/2000VA - SURTRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 527 mm

  • hauteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304205494

Réf. Sonepar

03345420549

Réf. Fournisseur

SURTRK

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

527 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

89 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS on-line - kit pour transformer tour en rack 19p - pour onduleurs on-line 1000VA/2000VA

Les Atouts de l'article:

Ce kit de montage en rack permet d'installer votre onduleur Smart-UPS de 1000VA/2000VA dans un rack 19 pouces, offrant ainsi une solution pratique et sécurisée pour économiser de l'espace. Ce produit répond aux standards et normes de l'industrie en matière de sécurité et de qualité. Il est conforme aux directives RoHS de l'Union européenne et est également conforme à la réglementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile et rapide dans un rack 19 pouces
  • Libération d'espace au sol
  • Permet une meilleure gestion et maintenance de l'équipement