Schneider Electric - Smart-UPS on-line RT - onduleur - 1000VA - 230V - marine - SURT1000XLIM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304283515

Réf. Sonepar

01887428351

Réf. Fournisseur

SURT1000XLIM

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

13.49 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

432 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

483 mm

poids:

23 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.03 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.7

efficacité totale:

88 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

700 W

Smart-UPS on-line RT - onduleur rack/tour marine - 1kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 6 prises CEI 320 C 14 - cartes de communication RS232 - AP9613 - LCD - à associer avec pack batterie SURT48XLBP

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur Smart-UPS on-line RT est spécialement conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable pour les applications marines et autres applications de transport exigeantes. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (2U), idéalement au plus bas niveau, avec une plage de tension d'entrée de 180-280 V. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, et EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE, DNV et KCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable pour vos équipements sensibles.
  • Configuration de tension de sortie ajustable.
  • Facilité d'installation et de montage en rack