Schneider Electric - Smart-UPS on-line RT - onduleur - 20kVA - convertible tour/rack 12U - SURT20KRMXLI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 20000 VA
puissance effective de sortie - 16000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304255710
Réf. Sonepar
03345425571
Réf. Fournisseur
SURT20KRMXLI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
20000 VA
puissance effective de sortie:
16000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
533 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
773 mm
poids:
247.73 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
220...400 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...400 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
16000 W
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé de 20kVA de type Rack/Tour. Permet de protéger vos serveurs de réseau - équipements de réseaux voix/données - laboratoires médicaux et applications d'industrie légère. Communication par DB9 - RC232 - RJ45 - Carte de communication AP9631 pré - installée. Equipé de 8 prises CEI 320 C19 ou Bornier monophasé + N ou bornier triphasé + N. Cet onduleur seul n'a aucune autonomie - il faut donc systématiquement l'associer à un pack batteries SURT192RMXLBP2.