Schneider Electric - Smart-UPS on-line RT - onduleur - 3000VA - 230V - marine - SURTD3000XLIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2100 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304283546
Réf. Sonepar
01887428354
Réf. Fournisseur
SURTD3000XLIM
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2100 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
10
temps de pontage à pleine charge:
12.55 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
432 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
660 mm
poids:
54.55 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.03 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.7
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2100 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur Smart-UPS on-line RT est spécialement conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable pour les applications marines et autres applications de transport exigeantes. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (3U), idéalement au plus bas niveau, avec une plage de tension d'entrée de 180-270 V. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, et EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE, DNV et KCC.
Quelques mots du fabricant :
- Protection fiable pour vos équipements sensibles.
- Configuration de tension de sortie ajustable.
- Facilité d'installation et de montage en rack





