Schneider Electric - Smart-UPS on-line SR1 - pack batterie - onduleur 1 - 2kVA - SR148XBP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 192 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304315872
Réf. Sonepar
01887088097
Réf. Fournisseur
SR148XBP
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
660 mm
hauteur, borne comprise:
130 mm
largeur:
432 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
34000 g
Les Atouts de l'article:
Ce pack de batterie 2kVA, d'une tension de 192V, est spécialement conçu pour les onduleurs de la gamme Smart-UPS On-line. Il assure le fonctionnement de l'onduleur, même en cas de coupure de courant. L'installation de ce pack de batterie évitent la perte de données sensibles, en cas de coupure de courant. Le format rackable de ce pack offre une installation simple et efficace dans un rack de 19 pouces. Le produit répond aux normes habituelles : REACh, RoHS UE ainsi qu'une garantie de 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Garantit l'alimentation électrique en cas de coupure
- Autonomie jusqu'à 10 h
- Facilité à installer grâce à son format rackable




