Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRT - kit pour SRT 2.2/3kVA - rail 19p - SRTRK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 527 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart-UPS SRT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304322436
Réf. Sonepar
01887432243
Réf. Fournisseur
SRTRK4
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
527 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
89 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
3000 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Le kit de montage en rack 19" pour Smart-UPS On-line SRT 2.2/3kVA est la solution idéale pour intégrer parfaitement votre onduleur dans un environnement de rack standard. Conforme aux réglementations environnementales, il respecte la directive RoHS de l'UE.
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'installation
- Conception robuste
- Conception respecteuse de l'environnement


