Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - 20 KVA - 400V ou 230V avec batterie - SRTG20KXLI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 20000 VA
puissance effective de sortie - 20000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Smart-UPS SR1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304411901
Réf. Sonepar
01887441190
Réf. Fournisseur
SRTG20KXLI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
20000 VA
puissance effective de sortie:
20000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
3.3 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
306 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
142.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
160...285 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
20000 W
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur à ondes sinusoïdales pures rack/tour 20 kVA/20 kW, double conversion
- Idéal pour les serveurs, le stockage, les réseaux, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères
- Convertible rack/tour (kit de rails SRTGRK1 vendu séparément)
- Fournit une énergie propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 packs de batteries externes (SRTG192XLBP2) pour plus d'autonomie
- Carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion des onduleurs
- Arrêt progressif des serveurs physiques, machines virtuelles et clusters HCI
- Abonnement d'1 an à la carte de gestion de réseau sécurisée incluse