Schneider Electric - Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - 5000VA - SURT002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304217794

Réf. Sonepar

03345421779

Réf. Fournisseur

SURT002

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

660 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

5000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - fréquence d'entrée 50/60 Hz - capacité de charge 5000VA - courant d'entrée maximal 30A - tensions de sortie 220-240V

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur d'isolement d'entrée de 5000VA est conçu pour assurer une protection maximale de votre équipement électronique sensible en cas de coupure de courant ou de fluctuations de tension.Le transformateur s'installe en rack (3U), idéalement au plus bas niveau. Il répond aux normes EN 50091-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2. Certifié C-Tick et CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection complète de votre équipement électronique sensible
  • Maintien d'une alimentation électrique propre et stable
  • Grande capacité de charge de 5000 VA