Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - 3000VA - SURT001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304217787

Réf. Sonepar

03345421778

Réf. Fournisseur

SURT001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

660 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

3000 VA

capacité:

0 Ah

Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - fréquence d'entrée 50/60 Hz - capacité de charge 3000VA - courant d'entrée maximal 16A - tension de sortie 220V

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur d'isolement d'entrée de 3000VA est conçu pour assurer une protection maximale de votre équipement électronique sensible en cas de coupure de courant ou de fluctuations de tension.Le transformateur s'installe en rack (3U), idéalement au plus bas niveau. Il répond aux normes EN 50091-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2. Certifié C-Tick et CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection complète de votre équipement électronique sensible
  • Maintien d'une alimentation électrique propre et stable
  • Grande capacité de charge de 3000 VA