Schneider Electric - Smart-UPS - Onduleur - 230V - 390W/620VA - 320J - Prises IEC - 0U - SC620I

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 620 VA

  • puissance effective de sortie - 390 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304222637

Réf. Sonepar

03345422263

Réf. Fournisseur

SC620I

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

620 VA

puissance effective de sortie:

390 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

9.45 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

168 mm

largeur:

119 mm

profondeur:

375 mm

poids:

12.27 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

390 W

Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 390W/620VA - Capacité d'absorption des surtensions 320 joules - Prises IEC - 0U

Les Atouts de l'article:

Conçu pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants, cet onduleur fournit une alimentation électrique ininterrompue et protège les équipements connectés contre les courts-circuits et les interférences électromagnétiques. Ce modèle, au format tour, est doté d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230V et d'une puissance nominale de 390W/620VA. Il est équipé de 3 prises CEI 320 C13, ainsi qu'une prise CEI 320 C13 dédiée à la protection contre les surtensions. L'unité est fournie avec un manuel utilisateur pour une installation et une utilisation simplifiées, un câble RS-232 et un CD contenant un logiciel pour une gestion avancée de l'onduleur.La batterie au plomb scellée intégrée, d'une tension de 12V et d'une capacité de 12Ah, offre une autonomie de fonctionnement en cas de coupure de courant. Le temps de recharge en 5 heures permet une récupération rapide de la capacité de sauvegarde. Robuste, il fonctionne dans des environnements industriels difficiles et résiste à la chaleur et aux vibrations. Il est également équipé d'un panneau de configuration LED avec indicateur de charge et de l'état de la batterie. Son alarme sonore prévient en cas de dysfonctionnement, de surcharge ou de batterie faible.Cet appareil répond aux certifications CE, EAC, GOST, VDE et VCCI et aux exigeances des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre une alimentation électrique de qualité, stable et régulière
  • Dispose d'un temps de commutation rapide
  • Équipé de multiples fonctions de protection garantissant la sécurité des utilisateurs et des équipements