Schneider Electric - Smart UPS - Onduleur SMTL Line inter - Bat Li-ion 1980W/2200VA - 230V - Rack 2U - SMTL2200RMI2UC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 1980 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304643197
Réf. Sonepar
01887643197
Réf. Fournisseur
SMTL2200RMI2UC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
1980 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
8.27 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
683 mm
poids:
33.3 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
90 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1980 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet onduleur APC Smart-UPS 2U à montage en rack de 2200VA permet de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité pendant les perturbations de l'alimentation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'onduleur qui dispose d'un SmartSlot pour une carte de gestion réseau optionnelle qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown.
Le saviez-vous ?
L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT.
Les Atouts de la gamme:
Smart-UPS est la gamme d'onduleurs qui protège intelligemment et efficacement l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Elle est idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement médical et les périphériques réseau.
Quelques mots du fabricant :
- Stabilité d'autonomie et de durabilité grâce aux batteries lithium-ion