Schneider Electric - Smart UPS - Onduleur SMTL Line inter - Bat Li-ion 1980W/2200VA - Rack 2U - NC - SMTL2200RMI2UCNC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 1980 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304643203

Réf. Sonepar

01887643203

Réf. Fournisseur

SMTL2200RMI2UCNC

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

1980 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

8.27 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

683 mm

poids:

33.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1980 W

Smart-UPS - Onduleur SMTL - Line inter active - AVR - 2200VA/1980W - 230V C20 - batterie Li ion - écran LCD - rack 2U - 8 prises CEI 60320 C13 et 1 CEI 60320 C19 en sortie - port série USB-B - Smart Connect - carte réseau intégrée - EPO

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet onduleur APC Smart-UPS 2U à montage en rack de 2200VA permet de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité pendant les perturbations de l'alimentation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'onduleur qui dispose d'une carte de gestion réseau optionnelle qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown.

Le saviez-vous ?

L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT.



Les Atouts de la gamme:

Smart-UPS est la gamme d'onduleurs qui protège intelligemment et efficacement l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Elle est idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement médical et les périphériques réseau.



Quelques mots du fabricant :

  • Stabilité d'autonomie et de durabilité grâce aux batteries lithium-ion