Schneider Electric - Smart-UPS Pack batterie pour Smart-UPS XL 2200XLI et 3000XLI - SUA48XLBP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
capacité - 1.632e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304244301
Réf. Sonepar
03345424430
Réf. Fournisseur
SUA48XLBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
1.632e+006 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
16
modèle:
autre
longueur:
495 mm
hauteur, borne comprise:
444 mm
largeur:
221 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
66360 g
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec un onduleur Smart-UPS XL 2200XLI et 3000XLI, ce pack batterie externe 48 V CC fournit une autonomie de batterie supplémentaire aux équipements électroniques sensibles en cas de panne de courant prolongée. Ce pack est équipé de batteries au plomb scellées, garantissant une performance stable et une longue durée de vie. Il est conseillé de placer les batteries dans un endroit sec et aéré, loin des sources de chaleur. Il est également recommandé de le disposer à distance des autres équipements électroniques pour éviter toute interférence. Le pack est fourni avec son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Ce pack protège le matériel des dommages électriques et prévient la perte des données. Le produit est conçu pour être monté en rack avec le kit fourni, adapté aux modèles SUA2200/3000VA 5U et 3U avec le câble d'extension SUA039. Cela permet une intégration facile dans le système existant, offrant une protection fiable aux appareils connectés.Le produit est conforme aux normes environnementales, y compris la Directive RoHS UE. Il respecte les normes de qualité et de sécurité, garantissant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour une sécurité accrue
- Possède des prises de courant pour connecter différents équipements électroniques en même temps