Schneider Electric - Smart-UPS - Pack Batterie - Smart-UPS XL 1500RMXLI2U/3000RMXLI2U - VRLA - 2U - SUM48RMXLBP2U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 1.3e+006 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304224587

Réf. Sonepar

03345425975

Réf. Fournisseur

SUM48RMXLBP2U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

192 V

capacité:

1.3e+006 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

678 mm

hauteur, borne comprise:

86 mm

largeur:

432 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

59550 g

Smart-UPS Systèmes de batteries - Pack batterie externe - Autonomie de batterie supplémentaire - Pour onduleur Smart-UPS XL 1500RMXLI2U et 3000RMXLI2U - VRLA - 2U - 86x432x678mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec un onduleur Smart-UPS XL 1500RMXLI2U et 3000RMXLI2U, ce pack batterie externe fournit une autonomie de batterie supplémentaire aux équipements électroniques sensibles en cas de panne de courant prolongée. Ce pack est équipé de batteries à technologie VRLA, offrant une performance durable et une fiabilité élevée. Il est conseillé de placer les batteries dans un endroit sec et aéré, loin des sources de chaleur. Il est également recommandé de le disposer à distance des autres équipements électroniques pour éviter toute interférence. Le pack est fourni avec son câble d'installation et un guide de démarrage et d'installation pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Ce pack protège le matériel des dommages électriques et prévient la perte des données. Le produit est conçu pour être monté en rack avec 2U.Le produit est conforme aux normes environnementales, y compris la Directive RoHS UE. Il respecte les normes de qualité et de sécurité, garantissant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour une sécurité accrue
  • Possède des prises de courant pour connecter différents équipements électroniques en même temps