Schneider Electric - Smart-UPS - Pack batterie Smart-UPS XL 24V - SUA24XLBP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 816000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304187615

Réf. Sonepar

03345425970

Réf. Fournisseur

SUA24XLBP

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

capacité:

816000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

16

modèle:

autre

longueur:

439 mm

hauteur, borne comprise:

216 mm

largeur:

170 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

31360 g

Smart-UPS Systèmes de batteries - Pack batterie externe - Autonomie de batterie supplémentaire - Pour onduleur Smart-UPS XL - Noir

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec un onduleur Smart UPS, ce pack batterie externe fournit une autonomie de batterie supplémentaire aux équipements électroniques sensibles en cas de panne de courant prolongée. Ce pack est équipé de batteries au plomb scellées, garantissant une performance stable et une longue durée de vie. Il est conseillé de placer les batteries dans un endroit sec et aéré, loin des sources de chaleur. Il est également recommandé de le disposer à distance des autres équipements électroniques pour éviter toute interférence. Le pack est fourni avec son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil.Le module est doté d'un écran LCD affichant les informations de l'onduleur : la charge de la batterie, la tension d'entrée et de sortie. Il est également équipé d'un port USB pour faciliter la communication entre les appareils connectés. Ce pack protège le matériel des dommages électriques et prévient la perte des données. Le pack batterie externe offre une alimentation de secours d'environ 25 minutes à 120 watts, permettant d'éteindre convenablement les équipements en toute sécurité.Le pack batterie externe pour onduleur répond à la certification RoHS et à la norme de sécurité TUV.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour une sécurité accrue
  • Possède des prises de courant pour connecter différents équipements électroniques en même temps