Schneider Electric - Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - SmartConnect - SMC1000IC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 600 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304332947
Réf. Sonepar
01887060774
Réf. Fournisseur
SMC1000IC
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
600 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
9.9 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
219 mm
largeur:
171 mm
profondeur:
439 mm
poids:
17.27 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
600 W
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les serveurs, les routeurs, commutateurs et autres périphériques réseau, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée tout en protégeant les équipements sensibles contre les défaillances et pics de tension. Il dispose d'une d'une puissance nominale de 600W/1000VA et comprend une connexion d'entrée IEC 320 C14 et une connexion de sortie 8 CEI 60320 C13. Cet onduleur est adapté pour une utilisation en mode tour et offre une tension nominale d'entrée et de sortie pouvant être configurée en 220, 230 ou 240V. L'onduleur est livré avec un cordon d'alimentation et câble USB. Sa forte capacité permet de protéger plusieurs équipements à la fois. Cette unité dispose également d'une batterie interne permettant de fournir une alimentation de secours en cas de panne de courant. Doté d'une interface de réseau, les paramètres de l'onduleur peuvent être contrôlés à distance pour surveiller l'alimentation en cas d'incident. Ce dispositif est équipé d'un écran LCD indiquant l'état de l'onduleur, la charge de la batterie et les éléments liés à la tension. Il dispose également d'un port USB et d'une alarme sonore en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Facile à mettre en place, cet onduleur s'installe en tour ou rack. Il protège les équipements en cas de fluctuations électriques et évite la perte des données liée à l'arrêt de l'alimentation électrique.Le dispositif répond aux certifications CE, GOST, VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
- Fonctionnalités de gestion à distance.
- Grande puissance de 1000VA/600W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements






