Schneider Electric - Smart-UPS SMT - Onduleur - 220 à 240V - 1000W/1500VA - 540J - 1U - Smart Connect - SMT1500RMI1U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • puissance effective de sortie - 1000 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304299400

Réf. Sonepar

01887429940

Réf. Fournisseur

SMT1500RMI1U

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1500 VA

puissance effective de sortie:

1000 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

2

temps de pontage à pleine charge:

4.45 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

44 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

665 mm

poids:

24.09 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.67

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1000 W

Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée 220 à 240V - Puissance nominale 1000W/1500VA - Capacité d'absorption des surtensions 540J - 1U - Smart Connect

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les serveurs, les routeurs, commutateurs et autres périphériques réseau, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée tout en protégeant les équipements sensibles contre les défaillances et pics de tension. Il dispose d'une d'une puissance nominale de 1000W/1500VA et comprend une connexion d'entrée IEC 320 C14 et une connexion de sortie 4 CEI 320 C13, 2 CEI Jumpers. Sa tension nominale d'entrée et de sortie peut être configurée en 220, 230 ou 240V. L'onduleur est livré avec son CD avec logiciel, son câble RS-232 pour connexion Smart UPS, son cordon d'alimentation, son CD de documentation, la carte de garantie, un câble USB et un manuel d'utilisation pour une configuration optimale. Les rails de support sont également fournis pour une installation en rack. Sa forte capacité permet de protéger plusieurs équipements à la fois. Cette unité dispose également d'une batterie interne permettant de fournir une alimentation de secours en cas de panne de courant. Doté d'une interface de réseau, les paramètres de l'onduleur peuvent être contrôlés à distance pour surveiller l'alimentation en cas d'incident. Ce dispositif est équipé d'un écran LCD indiquant l'état de l'onduleur, la charge de la batterie et les éléments liés à la tension. Il dispose également d'un port USB et d'une alarme sonore en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Facile à mettre en place, cet onduleur s'installe en tour ou rack. Il protège les équipements en cas de fluctuations électriques et évite la perte des données liée à l'arrêt de l'alimentation électrique.Le dispositif répond aux certifications CE, EAC, RCM,VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
  • Fonctionnalités de gestion à distance.
  • Grande puissance de 1500VA/1000W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements