Schneider Electric - Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 750VA - Rack - SmartConnect - SMT750RMI2UC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • puissance effective de sortie - 500 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304340324

Réf. Sonepar

01887060808

Réf. Fournisseur

SMT750RMI2UC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

750 VA

puissance effective de sortie:

500 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

5.27 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

409 mm

poids:

16.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

500 W

Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive- Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 220 à 240V - Puissance nominale 500W/750VA - Capacité d'absorption des surtensions 459J - Rack - 2U - SmartConnect

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les serveurs, les routeurs, commutateurs et autres périphériques réseau, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée tout en protégeant les équipements sensibles contre les défaillances et pics de tension. Il dispose d'une d'une puissance nominale de 500W/750VA et comprend une connexion d'entrée IEC 320 C14 et une connexion de sortie 4 CEI 320 C13, 2 CEI Jumpers. Sa tension nominale d'entrée et de sortie peut être configurée en 220, 230 ou 240V. L'onduleur est livré avec son cordon d'alimentation, son CD de documentation, un câble USB et un manuel d'utilisation pour une configuration optimale. Les rails de support sont également fournis pour une installation en rack. Sa forte capacité permet de protéger plusieurs équipements à la fois. Cette unité dispose également d'une batterie interne permettant de fournir une alimentation de secours en cas de panne de courant. Doté d'une interface de réseau, les paramètres de l'onduleur peuvent être contrôlés à distance pour surveiller l'alimentation en cas d'incident. Ce dispositif est équipé d'un écran LCD indiquant l'état de l'onduleur, la charge de la batterie et les éléments liés à la tension. Il dispose également d'un port USB et d'une alarme sonore en cas de dysfonctionnement de l'appareil. Facile à mettre en place, cet onduleur s'installe en tour ou rack. Il protège les équipements en cas de fluctuations électriques et évite la perte des données liée à l'arrêt de l'alimentation électrique.Le dispositif répond aux certifications CE, EAC, RCM, TÜV et VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
  • Fonctionnalités de gestion à distance.
  • Grande puissance de 750VA/500W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements