Schneider Electric - Smart-UPS SMT - Onduleur - Lithium-Ion - 230V - 1350W/1500VA - 3U - SmartConnect - SMTL1500RMI3UC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1500 VA
puissance effective de sortie - 1350 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304402619
Réf. Sonepar
01887440261
Réf. Fournisseur
SMTL1500RMI3UC
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1500 VA
puissance effective de sortie:
1350 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
5.8 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
131 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
302 mm
poids:
19.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
88 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1350 W
Les Atouts de l'article:
Ce Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Il offre une protection contre les surtensions contre la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. L'onduleur en rack 3U interactif de 1 500 VA fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il est livré avec une entrée IEC 320 C14 et 6 prises IEC 320 C13. Il offre une surveillance à distance de l'alimentation dans le cloud, des mises à niveau du micrologiciel des onduleurs, des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées. L'onduleur SMTL est couvert par une garantie de 5 ans sur l'onduleur et la batterie au lithium-ion. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces.Le dispositif répond aux certifications CE, CSA, EAC, RCM ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Protection fiable et nombreux dispositifs de sécurité contre les surtensions et les courts-circuits
 - Fonctionnalités de gestion à distance.
 - Grande puissance de 1500VA/1350W permettant de maintenir l'alimentation de plusieurs équipements
 






